SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M4

Dikke sluitringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONEPAIS4,3A4
Rubix:08253711
Fabrikant:7349443
EAN:4043377152282
SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M4
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter4,3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M4


SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M4X12X1,6
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter4,3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter12 mm
NormDIN 7349
Metrische diameterM4
Dikte1,6 mm
0,02 excl. BTW
/ stuk
0,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

4,3 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

Metrische diameter

M4