Referenties
Fabory:38055.220.001
Rubix:08911200
EAN:8715492775313

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 12 mm |
| Metrische diameter | M22 |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING VLAK M NF25-513 M22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27,7 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Metrische diameter | M22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,56 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 40,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Metrische diameter
M22