EATON HULPCONTACT 1S+1O 2P 10A SCHROEFKLEM 11DILEM
DILEM Contactoren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Eaton:10080
Rubix:32369379
EAN:4015080100805

Documenten
Productdetails : EATON HULPCONTACT 1S+1O 2P 10A SCHROEFKLEM 11DILEM
11Dilem Hulpcontacten 1 N/O + 1 N/C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 600 V |
| Max. schakelstroom | 10 A |
| Bouwvorm | montage aan de voorzijde |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 300 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 89,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen