Referenties
Schneider Electric:LP1K0901BD
Rubix:32363034
EAN:3389110363234

Productdetails : SCHNEIDER MAGNEETSCHAKELAAR 9A 1O 24VDC LP1K0901BD
Weerstandslast
Motorbesturing
Motorbesturing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 20 A |
| Bouwvorm | rail- of plaatmontage |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,45 excl. BTW
/ stuk
€ 58,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen