Referenties
Gates:6G10FDLORX
Rubix:28600403
Fabrikant:7100-19606-5
EAN:5414465640469

Productdetails : GATES SLANGKOPPELING 6G10FDLORX
Sterke punten
DIN-draadadapter met binnenschroefdraad en O-ring. 24° buitenkegel. Lichte serie.
Toepassingen
Koppeling voor slangen van gevlochten draad en gevlochten textiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Type | megacrimp |
| Aansluiting 1 | 3/8 '' |
| Materiaal | staal |
| Uitvoering | fdlorx |
| Buitendiameter buis | 10 mm |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Druk | 385 bar |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 73071990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 112,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen