Referenties
Gates:4G8FDLORX90
Rubix:28630738
Fabrikant:7100-19584-5
EAN:5414465712814

Productdetails : GATES MEGACRIMP KOPPELING 4G8FDLORX90
Sterke punten
Adapter met DIN-draad, binnendraad en O-ring. 90° buitenconus. Lichte serie. 90° boog.
Toepassingen
Koppeling voor staaldraadgevlochten en textielgevlochten slangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Type | megacrimp |
| Aansluiting 1 | 1/4 '' |
| Materiaal | staal |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Uitvoering | fdlorx90 |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Druk | 420 bar |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 73071990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 203,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen