Referenties
Gates:4G10FDLORX90
Rubix:28630702
Fabrikant:7100-19586-5
EAN:5414465712913


Technische samenvatting
| Type | megacrimp |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 '' |
| Materiaal | hoogwaardig staal; nbr o-ring afdichting |
Productdetails : GATES MEGACRIMP KOPPELING 4G10DLORX90
Sterke punten
Adapter met DIN-draad, binnendraad en O-ring. 90° buitenconus. Lichte serie. 90° boog.
Toepassingen
Koppeling voor staaldraadgevlochten en textielgevlochten slangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 84 g |
| Type | megacrimp |
| Aansluiting 1 | 1/4 '' |
| Materiaal | hoogwaardig staal; nbr o-ring afdichting |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Uitvoering | fdlorx90 |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 73071990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 206,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen