Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6319-19-D-A4
Rubix:A0247311
Fabrikant:109557490




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6319 |
Productdetails : ELESA+GANTER KOGELSCHIJF DIN 6319-19-D-A4
Concaaf- en convexe onderlegschijven
Concaaf en convex rondellen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Binnendiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6319 |
| Type | elesa+ganter kogelschijf din 6319-19-d-a4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,75 excl. BTW
/ stuk
€ 10,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen