SMC BASISPLAAT VV100-S41-18-M5
Direct gestuurde 3/4/5 Poort Ventielen V100
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VV100-S41-18-M5
Rubix:05277133

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT VV100-S41-18-M5
Serie V100, S41 Type Basisplaat, B Montage
VV100-S41, Series V100, S41 Type Manifold, B Mount
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 128 g |
| Type | magneetventielblok |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,90 excl. BTW
/ stuk
€ 122,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen