SMC HOGE DRUK REDUCEERVENTIEL VCHR40-14G

Direct gestuurde regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VCHR40-14G
Rubix:05298476
Fabrikant:VCHR40-14G
EAN:3618036602982
SMC HOGE DRUK REDUCEERVENTIEL VCHR40-14G

Technische samenvatting

Aansluiting 11-1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HOGE DRUK REDUCEERVENTIEL VCHR40-14G


De vraag van de procesindustrie en PET machinebouwers naar zowel 2 als 3-poorts, pilot bediende, magneetventielen met hoge drukprestaties wordt nu beantwoord met de lancering van de nieuwste serie VCH van SMC. Deze nieuwe ventielen zijn ontworpen voor gebruik met lucht of inert gas en kunnen werken tot een maximale druk van 5,0 MPa, waarmee ze de bestaande VXH hogedrukserie van SMC aanzienlijk overtreffen. Met grote doorstroomopeningen en ISO1179-1 conforme poortdraadmaten van G1/2 tot G1 zijn hoge doorstroomsnelheden gegarandeerd en dankzij een vermindering van het totale volume van de pilotkamer kan hun reactievermogen nu alleen nog maar in milliseconden worden gemeten.Bovendien biedt de VCH-serie standaard een beschermingsgraad van IP65 en een DIN-type elektrische connector en dankzij de unieke constructie zonder botsingen met rubberen buffers en urethaan membraan, hebben vroege indicaties bevestigd dat de levensduur van de kleppen meer dan 10 miljoen cycli zal bedragen.Momenteel is de VCH-serie verkrijgbaar in vier verschillende klepconfiguraties; 2-poorts klep normaal gesloten - VCH41, 2-poorts klep normaal open - VCH 42, onze 3-poorts optie - VCH410, plus een terugslagklep - VCHC40.
Lichaamsgrootte: 4 (40)
Poortgrootte: 14 (1 1/2)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6199 g
Aansluiting 11-1/2
Materiaalaluminium; hard geanodiseerd (lichaam); polyurethaan elastomeer (klep)
Omvang mantel40 mm
Land van oorsprongJP
€ 1.130,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1.367,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen