BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -122787
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:122787
Rubix:A0868380


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a - 122787 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -122787
Bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel Type 0330A (122787) met PP-behuizing en FKM-afdichting. Voor normaal gesloten schakelingen: 230 V, 0-8 bar en 0-80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a - 122787 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 4,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 8,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,83 excl. BTW
/ stuk
€ 298,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen