BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -123276
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:123276
Rubix:A0870432


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330f - 123276 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -123276
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel Type 0330F (123276) met NBR-afdichting. Voor drukregeling tot 6,00 bar bij 24 V en G1/4-poort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330f - 123276 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 - 6,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,63 excl. BTW
/ stuk
€ 408,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen