BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -123977
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:123977
Rubix:A0869158


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0330-f (artikel 123977) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -123977
Bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel Type 0330-F (artikel 123977) met G1/4-aansluiting en 24 V DC-coil. Drukbereik -1 tot 3 bar, -30 tot 80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0330-f (artikel 123977) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Volumestroom | 1,33 l/min |
| Drukbereik | -1,00 bar - 3,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,90 excl. BTW
/ stuk
€ 315,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen