BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330T -146180
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:146180
Rubix:A0869185
Fabrikant:146180


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330t -146180 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330T -146180
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel Type 0330T met FKM-afdichting en G1/4-aansluiting. 24 V DC en 0–8 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330t -146180 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 2,3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,10 excl. BTW
/ stuk
€ 366,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen