BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -189890
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:189890
Rubix:A0868709


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b – 189890 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -189890
Bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel type 0330B (normaal open) met FFKM afdichtingen. Geschikt voor 0-10 bar en 24 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330b – 189890 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 515,40 excl. BTW
/ stuk
€ 623,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen