BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -22294
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:22294
Rubix:A0870987







Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330e - 22294 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -22294
Direct werkend Bürkert 3/2-mengventiel Type 0330E (art. 22294). FKM-afdichting, 230 V, 0–6 bar en 0–80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330e - 22294 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 6,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,18 excl. BTW
/ stuk
€ 317,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen