BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -43038
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:43038
Rubix:A0869209


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel, type 0330b, artikel 43038 (normaal open) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -43038
Bürkert Type 0330B 2/2 direct-werkend magneetventiel (normaal open) voor drukgeregeld vloeistof-/gastransport. NBR afdichtingen voor neutrale media.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel, type 0330b, artikel 43038 (normaal open) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 2,83 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen