BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -47453
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:47453
Rubix:A0868040


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0330e, 47453 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -47453
Direct-werkend 3/2-mengmagneetventiel van Bürkert (Type 0330E, 47453) met FKM-afdichting en G1/4-aansluiting. 24 V spoel, drukbereik 0–3 bar en 0–90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0330e, 47453 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Volumestroom | 1,02 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 3 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,76 excl. BTW
/ stuk
€ 281,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen