BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -50630
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:50630
Rubix:A0870752


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel, type 0330 (artikel 50630) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -50630
Bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel Type 0330 (50630) voor verdelen/mengen. Messing uitvoering met NBR afdichting, 24 V DC en 0–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel, type 0330 (artikel 50630) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,61 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen