BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -58146
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:58146
Rubix:A0870087


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330 (cf c) - 58146 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -58146
Bürkert Type 0330 3/2 direct werkend magneetventiel met NBR afdichting en 230 V spoel. Voor perslucht/neutralen media, drukbereik 0–10 bar, aansluiting G1/4.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330 (cf c) - 58146 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,8 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen