BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -62548
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:62548
Rubix:A0869192


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330e -62548 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -62548
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel Type 0330E (62548) voor meng-/schakeltoepassingen. Uitgevoerd met NBR afdichting en G1/4 poorten, geschikt voor 0–6 bar en 24 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330e -62548 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 0,8 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 tot 6 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,63 excl. BTW
/ stuk
€ 408,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen