BURKERT 2/2-VENTIEL G1/4 - 0-10BAR 24V/50HZ FKM
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:88496
Rubix:A0218540
Fabrikant:88496


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-ventiel g1/4 - 0-10 bar 24 v/50 hz fkm |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2-VENTIEL G1/4 - 0-10BAR 24V/50HZ FKM
Bürkert 2/2-ventiel met G1/4-aansluiting en FKM-dichting. Voor schakelen binnen 0–10 bar en 24 V/50 Hz aansturing in proceslijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-ventiel g1/4 - 0-10 bar 24 v/50 hz fkm |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0-10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,83 excl. BTW
/ stuk
€ 298,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen