BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -151942
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:151942
Rubix:A0868547


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c - 151942 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -151942
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel Type 6014C (artikel 151942) met FKM-afdichting. Schakelt normaal gesloten: P → A, en A wordt verbonden met R.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c - 151942 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0-10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,18 excl. BTW
/ stuk
€ 123,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen