BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -159446
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:159446
Rubix:A0868417


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -159446 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -159446
Bürkert Type 6014C is een compact 3/2 direct-werkend magneetventiel (normaal gesloten) met FKM afdichting. NPT 1/4 aansluiting en MAWP tot circa 6 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -159446 |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 0,68 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…6 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,54 excl. BTW
/ stuk
€ 202,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen