BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -205747
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:205747
Rubix:A0868557


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014d -205747 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -205747
Bürkert Type 6014D is een direct werkend 3/2-magneetventiel voor pneumatische on/off-sturing. 24 V spanning, FKM-afdichtingen, 0…6 bar bereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014d -205747 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 120 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…6 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,09 excl. BTW
/ stuk
€ 205,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen