BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -351967
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:351967
Rubix:A0868874


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c (artikel 351967) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -351967
3/2-weg magneetventiel (direct werkend) voor normaal gesloten (NC) schakelingen. Bürkert Type 6014C is geschikt voor betrouwbare pneumatische/procesregeling met FKM afdichtingen en -10…100 °C bereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c (artikel 351967) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 548,9 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,50 excl. BTW
/ stuk
€ 307,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen