BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -424317
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:424317
Rubix:A0867934





Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014c - 424317 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -424317
Bürkert Type 6014C is een 3/2 direct-werkend magneetventiel met FKM-afdichting en G1/4-poorten. Drukbereik 0–10 bar bij 110/56V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 6014c - 424317 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,91 excl. BTW
/ stuk
€ 116,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen