BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -184690
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:184690
Rubix:A0868306


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027a -184690 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -184690
Direct werkend 2/2 magneetventiel van Bürkert (Type 6027A, artikel 184690) met RVS huis en G1/4-aansluiting. Geschikt voor 230 V en hoge drukken tot 100 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027a -184690 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 100 bar |
| Volumestroom | 2,33 l/min |
| Drukbereik | 0 - 75 bar (max 100 bar) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,69 excl. BTW
/ stuk
€ 331,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen