BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -184695
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:184695
Rubix:A0868289


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027 - 184695 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -184695
Bürkert Type 6027 2/2-way magneetventiel, normaal gesloten. 1/4" poort, 0–5 bar en 24 V. RVS-behuizing, PTFE/PEEK afdichting, -40…+180 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027 - 184695 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 15,83 l/min |
| Drukbereik | 0,00 bar - 5,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,73 excl. BTW
/ stuk
€ 320,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen