BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -130204
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:130204
Rubix:A0868899


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel, type 0256a, artikel 130204 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -130204
Bürkert direct-werkend 2/2 magneetventiel (Type 0256A, artikel 130204), normaal gesloten. Voor 0–6 bar, G1/4 aansluiting, FKM afdichtmateriaal en 220 V spoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel, type 0256a, artikel 130204 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 220 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 10,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 6 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,16 excl. BTW
/ stuk
€ 289,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen