BURKERT 3/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121E -135028
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:135028
Rubix:A0868666


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 magneetventiel type 0121e - 135028 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121E -135028
Bürkert 3/2-weg magneetventiel Type 0121E (135028) is een mengventiel voor agressieve media. Uitgerust met PTFE/FFKM en 24 V, met 0-1 bar en -10…90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 magneetventiel type 0121e - 135028 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 4 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 1,00 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 818,50 excl. BTW
/ stuk
€ 990,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen