Referenties
Bürkert:142032
Rubix:A0869071


Technische samenvatting
| Type | burkert 4/2 ventiel type 5470g -142032 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5470G -142032
Bürkert Type 5470G 4/2-weg magneetventiel voor pneumatiek met NBR-afdichting. 24 V DC, 2…10 bar en 300 l/min bij -10…+50 °C medium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 4/2 ventiel type 5470g -142032 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,12 excl. BTW
/ stuk
€ 167,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen