BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145750
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:145750
Rubix:A0868939


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -145750 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145750
Direct werkend Bürkert 2/2 magneetventiel (Type 0256A, art. 145750) met NBR-afdichting en poort 1/4. 230 V 50 Hz voor o.a. water en perslucht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -145750 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Volumestroom | 10,83 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…2,5 bar (vloeistoffen); 0…6 bar (gassen); 0…12 bar (overdruk/afhankelijk van toepassing) |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,16 excl. BTW
/ stuk
€ 222,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen