BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145806
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:145806
Rubix:A0868240


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel, type 0256a, artikel 145806 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145806
Direct werkend 2/2 magneetventiel (normally closed) met FKM afdichting. 24 V DC uitvoering, aansluiting G 1/2 en drukbereik 0–0,4 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel, type 0256a, artikel 145806 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,4 bar |
| Volumestroom | 25 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…0,4 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,02 excl. BTW
/ stuk
€ 255,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen