Referenties
Bürkert:145971
Rubix:A0870577


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 ventiel type 5470 (cf d) - 145971 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 VENTIEL TYPE 5740C -145971
Bürkert Type 5470 3/2-ventiel (CF D) met servo-gestuurde schakeling en plug-in luchtverbinding. Geschikt voor 220-240 V DC, 2-10 bar en tot 300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 ventiel type 5470 (cf d) - 145971 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 240 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Drukbereik | 2 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,89 excl. BTW
/ stuk
€ 221,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen