BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2871A -238940
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:238940
Rubix:A0867855


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 proportioneel regelventiel type 2871a - 238940 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2871A -238940
Bürkert 2/2 proportioneel regelventiel Type 2871A (art.nr. 238940) voor procesbesturing. Orifice 2,0 mm, FKM-seal en 24 V DC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 proportioneel regelventiel type 2871a - 238940 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Volumestroom | 1,5 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,00 excl. BTW
/ stuk
€ 227,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen