BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404B -301806
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:301806
Rubix:A0867902
Fabrikant:301806


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-piston magneetventiel type 5404b – 301806 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404B -301806
Bürkert Type 5404B (301806) is een 2/2-weg servo-piston magneetventiel in normaal-open uitvoering. Voor 1–32 bar en 400 V, met G1/2-aansluiting en -10…120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-piston magneetventiel type 5404b – 301806 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 400 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 32 bar |
| Volumestroom | 8,74 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 1 - 32 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,31 excl. BTW
/ stuk
€ 351,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen