BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -46376
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:46376
Rubix:A0867993


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel, type 0255a (artikel 46376) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -46376
Direct werkend Bürkert 2/2 magneetventiel (normaal gesloten) voor cryogene toepassingen. 240 V, 0–4 bar en -40 tot 180 °C, G3/8-aansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel, type 0255a (artikel 46376) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 240 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Volumestroom | 13,3 l/min |
| Drukbereik | 0,00 bar - 4,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,58 excl. BTW
/ stuk
€ 258,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen