BURKERT 3/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121F -50491
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:50491
Rubix:A0870331
Fabrikant:50491


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg magneetventiel type 0121 (functie f/distributie) - artikel 50491 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121F -50491
Bürkert 3/2 magneetventiel Type 0121 (art. 50491) voor agressieve media. DN 1/4, 230 V en EPDM uitvoering met drukbereik 0–2 bar en -30 tot 50 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg magneetventiel type 0121 (functie f/distributie) - artikel 50491 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 10 l/min |
| Drukbereik | 0,00 bar - 2,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 535,86 excl. BTW
/ stuk
€ 648,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen