BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131B -53221
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:53221
Rubix:A0870960


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0131b - 53221 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131B -53221
Bürkert magneetventiel Type 0131B (2/2) normaal open met FKM afdichting voor agressieve media. 3/8" aansluiting, 0–2 bar en 230 V spoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0131b - 53221 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 33,3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 - 2,00 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 511,56 excl. BTW
/ stuk
€ 618,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen