BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0131B -53807
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:53807
Rubix:A0869307


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0131b -53807 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0131B -53807
Bürkert Type 0131B 2/2 direct werkend magneetventiel voor normaal open schakelen. Met NBR-seals, G3/4 aansluiting en 230 V spoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0131b -53807 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…0,5 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 673,98 excl. BTW
/ stuk
€ 815,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen