BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54361
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:54361
Rubix:A0871254


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel type 0256, artikel 54361 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54361
Direct-werkend 2/2-weg magneetventiel (normaal gesloten) van Bürkert. Messing behuizing, NBR-afdichtingen en 230 V; geschikt voor 0–4 bar (max. 8 bar).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel type 0256, artikel 54361 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Volumestroom | 13,3 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 tot 4 bar (max. 8 bar overdruk) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,35 excl. BTW
/ stuk
€ 246,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen