BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54952
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:54952
Rubix:A0867752


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -54952 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54952
Bürkert direct-acting 2/2-way magneetventiel (normaal gesloten) Type 0256A, artikel 54952. 230 V, aansluiting G1/2 en drukbereik 0–1 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -54952 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 15 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00–1,00 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,35 excl. BTW
/ stuk
€ 246,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen