BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0131A -56281
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:56281
Rubix:A0869733
Fabrikant:56281


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0131a -56281 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0131A -56281
Direct werkend 2/2-weg magneetventiel (normally closed) van Bürkert, Type 0131A. Bestemd voor 230 V en poortaansluiting G 1/2, met drukbereik 0–1 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0131a -56281 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 75 l/min |
| Drukbereik | 0 - 1 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 502,61 excl. BTW
/ stuk
€ 608,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen