BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131A -56794
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:56794
Rubix:A0870191


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0131a -56794 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131A -56794
Bürkert 2/2 magneetventiel Type 0131A (art. 56794) voor agressieve media met PVC behuizing en FKM afdichting. 230 V, 0…0,5 bar en -10…50 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0131a -56794 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Drukbereik | 0…0,5 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,08 excl. BTW
/ stuk
€ 566,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen