BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -56860
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:56860
Rubix:A0868886


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0256a - 56860 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -56860
Bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel Type 0256A met NBR-afdichting. Normally closed, 24 V en 1/4" opening voor schakelen tot 4 bar (max 8 bar).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0256a - 56860 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 13,3 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 bar - 4,00 bar (8,00 bar) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,68 excl. BTW
/ stuk
€ 236,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen