BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -57212
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:57212
Rubix:A0867793


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a - 57212 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -57212
Bürkert direct werkend 2/2 magneetventiel (Type 0256A, 57212) met NBR afdichting, 1/4 poort en 24 V. Werkdruk 0…4 bar (tot 8 bar) en -10…90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a - 57212 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Volumestroom | 13,3 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 bar - 4,00 bar (8,00 bar) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,84 excl. BTW
/ stuk
€ 232,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen