BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0312C -454383
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:454383
Rubix:A0868914


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0312c - 454383 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0312C -454383
Bürkert Type 0312C 3/2 direct werkend magneetventiel voor het sturen, afsluiten en doseren van neutrale gassen en vloeistoffen. Uitvoering met NBR afdichtingen en 110 V spoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0312c - 454383 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,69 excl. BTW
/ stuk
€ 137,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen