BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0300D -167245
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:167245
Rubix:A0868930


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0300d -167245 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0300D -167245
3/2 direct werkend magneetventiel voor neutrale gassen en vloeistoffen, met NBR afdichting en 24 V gelijkspanning. Compacte oplossing met korte schakeltijden en hoge betrouwbaarheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0300d -167245 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 48 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,00 excl. BTW
/ stuk
€ 160,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen