BURKERT VENTIEL 6510-C02,5-FM08-0000-Z0-024/BA-AA HA01
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:184309
Rubix:A0598924


Technische samenvatting
| Type | burkert ventiel 6510-c02,5-fm08-0000-z0-024/ba-aa ha01 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT VENTIEL 6510-C02,5-FM08-0000-Z0-024/BA-AA HA01
Bürkert 184309 (Type 6510) is een 3/2-weg magneetventiel (NO/D) voor pneumatiek. 24 V DC, 2,5–10 bar, -10…50 °C en tot 150 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert ventiel 6510-c02,5-fm08-0000-z0-024/ba-aa ha01 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 150 l/min |
| Drukbereik | 2,5 - 10 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,53 excl. BTW
/ stuk
€ 120,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen